pagina iniziale

LEGRAND - LEGX9S75Z P31-RIDUTTORE 400/500/600MM H=75 Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGX9S75Z P31-RIDUTTORE 400/500/600MM H=75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 400 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza lato piccolo - 600 mm

  • Modello - Giunto integrato

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

3414972197960

Codice prodotto

LEGX9S75Z

Cod. produttore

X9S75Z

Produttore

BTI

Larghezza lato grande:

400 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza lato piccolo:

600 mm

Modello:

Giunto integrato

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Riduttori. Altezza: 75 mm. Riduzione: 400-500-600 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Forniti con bulloneria.