LEGRAND - LEGX9K83G P31-FASCIA IP44 150X75 G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 150 mm
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Modello - Giunto integrato
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
3414972197861
Codice prodotto
LEGX9K83G
Cod. produttore
X9K83G
Produttore
BTI
Larghezza lato grande:
150 mm
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Modello:
Giunto integrato
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Fascia IP44 per canali 150 x 75 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Fornita completa di guarnizione in neoprene nero. Il montaggio della fascia IP 44 si effettua all\\'esterno del canale



