LEGRAND - LEGX9D52C P31-RIDUTTORE DX/SX 200MM H=75MM C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Modello - Giunto integrato
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
3414972197649
Codice prodotto
LEGX9D52C
Cod. produttore
X9D52C
Produttore
BTI
Larghezza lato grande:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Modello:
Giunto integrato
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri