LEGRAND - LEGX9D51L P31-RIDUTTORE DX/SX 150MM H=75MM 316L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 150 mm
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Modello - Giunto integrato
Materiale - Acciaio inox
Confezione
2 PZ
EAN
3414972197625
Codice prodotto
LEGX9D51L
Cod. produttore
X9D51L
Produttore
BTI
Larghezza lato grande:
150 mm
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Modello:
Giunto integrato
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
sì
Qualità del materiale:
Altri