pagina iniziale

LEGRAND - LEGX9D48C P31-RIDUTTORE DX/SX 50MM H=75MM C

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGX9D48C P31-RIDUTTORE DX/SX 50MM H=75MM C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 50 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione destra

  • Modello - Giunto integrato

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972197526

Codice prodotto

LEGX9D48C

Cod. produttore

X9D48C

Produttore

BTI

Larghezza lato grande:

50 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione destra

Modello:

Giunto integrato

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Riduttori. Altezza: 75 mm. Riduzione: 50 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Forniti con bulloneria.