pagina iniziale

LEGRAND - LEGASR39Z P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 200/100X75 Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGASR39Z P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 200/100X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Giunto integrato

Confezione

  • 4 PZ

EAN

3414972277266

Codice prodotto

LEGASR39Z

Cod. produttore

ASR39Z

Produttore

BTI

Tipo di costruzione:

Derivazione a T orizzontale

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Giunto integrato

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Zinco

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Derivazione piana a T con imbocchi ridotti, completa di coperchio. Altezza 75 mm. Riduzione: da 200 mm a 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir