pagina iniziale

LEGRAND - LEGAS200L P31-DERIVAZIONE PIANA A T 200X75 INOX 31

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGAS200L P31-DERIVAZIONE PIANA A T 200X75 INOX 31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Giunto integrato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972192170

Codice prodotto

LEGAS200L

Cod. produttore

AS200L

Produttore

BTI

Tipo di costruzione:

Derivazione a T orizzontale

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Giunto integrato

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Acciaio Inox

Acciaio inossidabile, decapato:

Qualità del materiale:

Altri

Derivazione piana a T completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L