pagina iniziale

LEGRAND - LEGAHS33G P31-RIDUZIONE SINISTRA 150/75 H75 GP

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGAHS33G P31-RIDUZIONE SINISTRA 150/75 H75 GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 150 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza lato piccolo - 77 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione sinistra

  • Modello - Giunto integrato

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3414972189354

Codice prodotto

LEGAHS33G

Cod. produttore

AHS33G

Produttore

BTI

Larghezza lato grande:

150 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza lato piccolo:

77 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione sinistra

Modello:

Giunto integrato

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Riduzione sinistra. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 150 mm a 75 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.