LEGRAND - LEGAHS33C P31-RIDUZIONE SINISTRA 150/75 H75 C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 150 mm
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Larghezza lato piccolo - 77 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Modello - Giunto integrato
Confezione
1 PZ
EAN
3414972189347
Codice prodotto
LEGAHS33C
Cod. produttore
AHS33C
Produttore
BTI
Larghezza lato grande:
150 mm
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Larghezza lato piccolo:
77 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Modello:
Giunto integrato
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri