pagina iniziale

LEGRAND - LEGAHS27Z P31-RIDUZIONE SINISTRA 100/75 H75 Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGAHS27Z P31-RIDUZIONE SINISTRA 100/75 H75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 100 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza lato piccolo - 77 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione sinistra

  • Modello - Giunto integrato

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3414972189330

Codice prodotto

LEGAHS27Z

Cod. produttore

AHS27Z

Produttore

BTI

Larghezza lato grande:

100 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza lato piccolo:

77 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione sinistra

Modello:

Giunto integrato

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Riduzione sinistra. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 100 mm a 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.