pagina iniziale

LEGRAND - LEGAHD47C P31-RIDUZIONE DESTRA 300/200 H75 C

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGAHD47C P31-RIDUZIONE DESTRA 300/200 H75 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 300 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza lato piccolo - 200 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione destra

  • Modello - Giunto integrato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972189286

Codice prodotto

LEGAHD47C

Cod. produttore

AHD47C

Produttore

BTI

Larghezza lato grande:

300 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza lato piccolo:

200 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione destra

Modello:

Giunto integrato

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Riduzione destra. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 300 mm a 200 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.