LEGRAND - LEG8313280 GLO4-GIUNTO RAPIDO RETTILINEO Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore lineare
Giunto snodato orizzontale - no
Superficie - Zincato Sendzimir
Giunto snodato verticale - no
Materiale - Acciaio
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561568846
Codice prodotto
LEG8313280
Cod. produttore
8313280
Produttore
BTI
Modello:
Connettore lineare
Giunto snodato orizzontale:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir
Giunto snodato verticale:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di connessione:
A scatto
Adatto per passerella a traversini:
sì
Giunto rapido per elemento rettilineo. Zincato sendzimir