LEGRAND - LEG8313230 GLO4-GIUNTO LATERALE Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Giunto angolare
Giunto snodato orizzontale - no
Superficie - Zincato Sendzimir
Giunto snodato verticale - no
Materiale - Acciaio
Confezione
8 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561568815
Codice prodotto
LEG8313230
Cod. produttore
8313230
Produttore
BTI
Modello:
Giunto angolare
Giunto snodato orizzontale:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir
Giunto snodato verticale:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di connessione:
A scatto
Adatto per passerella a traversini:
sì
Giunto laterale. Zincato sendzimir


