LEGRAND - LEG8069908 GLO4-DADO ESAGONALE M6 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Qualità del materiale - Altri
Dimensione filettatura, metrica - 6
Tipo di filettatura - Metrico
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561568389
Codice prodotto
LEG8069908
Cod. produttore
8069908
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altri
Dimensione filettatura, metrica:
6
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione filettatura in pollici:
Altri
Altezza:
5 mm
Apertura di chiave:
11 mm
Privo di alogeni:
sì


