LEGRAND - LEG483707 P31-RIDUZIONE DI ALTEZZA H75/H100 L=200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Modello - Giunto integrato
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
3414972140508
Codice prodotto
LEG483707
Cod. produttore
483707
Produttore
BTI
Larghezza lato grande:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Modello:
Giunto integrato
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


