pagina iniziale

LEGRAND - LEG483701 P31-RIDUZIONE DI ALTEZZA H75/H100 L=100

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG483701 P31-RIDUZIONE DI ALTEZZA H75/H100 L=100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 100 mm

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Modello - Giunto integrato

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972140454

Codice prodotto

LEG483701

Cod. produttore

483701

Produttore

BTI

Larghezza lato grande:

100 mm

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Modello:

Giunto integrato

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Adattatore di altezza. Larghezza: 100 mm. Riduzione altezza: da 100 mm a 75 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.