LEGRAND - LEG482321 P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 400/300 H100 C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza lato grande - 400 mm 
- Altezza del canale portacavi - 100 mm 
- Larghezza lato piccolo - 300 mm 
- Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica 
- Modello - Giunto integrato 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3414972137751
Codice prodotto
LEG482321
Cod. produttore
482321
Produttore
BTI
Larghezza lato grande:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Modello:
Giunto integrato
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri



