LEGRAND - LEG481725 P31-FASCIA IP44 200X100 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Modello - Giunto integrato
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
3414972136853
Codice prodotto
LEG481725
Cod. produttore
481725
Produttore
BTI
Larghezza lato grande:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Modello:
Giunto integrato
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri