pagina iniziale

LEGRAND - LEG481649 P31-RIDUZIONE DI ALTEZZA H75/H50 L=300 Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG481649 P31-RIDUZIONE DI ALTEZZA H75/H50 L=300 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 300 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Modello - Giunto integrato

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972136624

Codice prodotto

LEG481649

Cod. produttore

481649

Produttore

BTI

Larghezza lato grande:

300 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Modello:

Giunto integrato

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Adattatore di altezza da 50 mm a 75 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.