LEGRAND - LEG481647 P31-RIDUZIONE DI ALTEZZA H75/H50 L=150 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 150 mm
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Modello - Giunto integrato
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
3414972136600
Codice prodotto
LEG481647
Cod. produttore
481647
Produttore
BTI
Larghezza lato grande:
150 mm
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Modello:
Giunto integrato
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri