LEGRAND - LEG481341 P31-RIDUZIONE DESTRA 75/50 H75 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 77 mm
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Larghezza lato piccolo - 50 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Modello - Giunto integrato
Confezione
4 PZ
EAN
3414972136341
Codice prodotto
LEG481341
Cod. produttore
481341
Produttore
BTI
Larghezza lato grande:
77 mm
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Larghezza lato piccolo:
50 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Modello:
Giunto integrato
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri