pagina iniziale

LEGRAND - LEG480643 P31-DERIV VERT A T DISCESA 200X50 Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG480643 P31-DERIV VERT A T DISCESA 200X50 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, laterale

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Giunto integrato

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3414972135108

Codice prodotto

LEG480643

Cod. produttore

480643

Produttore

BTI

Tipo di costruzione:

Derivazione a T verticale, laterale

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Giunto integrato

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Zinco

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-20...120 °C

Derivazione verticale a T in discesa, completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.