LEGRAND - LEG480322 P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 500/400 H100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 500 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza lato piccolo - 400 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Modello - Giunto integrato
Confezione
1 PZ
EAN
3414972133791
Codice prodotto
LEG480322
Cod. produttore
480322
Produttore
BTI
Larghezza lato grande:
500 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza lato piccolo:
400 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Modello:
Giunto integrato
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri



