pagina iniziale

LEGRAND - LEG480321 P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 400/300 H100 Z

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 400 mm

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza lato piccolo - 300 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Modello - Giunto integrato

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3414972133784

Codice prodotto

LEG480321

Cod. produttore

480321

Produttore

BTI

Larghezza lato grande:

400 mm

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza lato piccolo:

300 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Modello:

Giunto integrato

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Riduzione concentrica. Altezza: 100 mm. Riduzione: da 400 mm a 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.