LEGRAND - LEG480102 P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 100-50 H50 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 100 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza lato piccolo - 50 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Modello - Giunto integrato
Confezione
2 PZ
EAN
3414972133012
Codice prodotto
LEG480102
Cod. produttore
480102
Produttore
BTI
Larghezza lato grande:
100 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza lato piccolo:
50 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Modello:
Giunto integrato
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


