pagina iniziale

LEGRAND - LEG417311 MPX3 32S SALVAMOTORE MAGNETO. 3P 9-13A

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG417311 MPX3 32S SALVAMOTORE MAGNETO. 3P 9-13A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 9...13 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Morsettiera per cavi

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 169...169 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970395252

Codice prodotto

LEG417311

Cod. produttore

417311

Produttore

BTI

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

9...13 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Morsettiera per cavi

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

169...169 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

220...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

13 A

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Con protezione termica:

Rilevamento mancanza di fase:

no

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

3 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

5.5 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

Profondità:

75 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

50 kA

Altezza:

94 mm

Salvamotore magnetotermico trifase con comando a leva - Vn=690V - Ir=9-13A - Im= 169A - Icu= 50kA (a 415Vac) - Pw motori 5.5W. Conformi alle norme IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4. Sganciatore termico regolabile. Sganciatore magnetico tarato a 13Ie max.