LEGRAND - LEG417056 CTX3 MINI - CONT 3P 12A 1NC 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 195.5...253 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 195.5...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3
Confezione
1 PZ
EAN
3414970404374
Codice prodotto
LEG417056
Cod. produttore
417056
Produttore
BTI
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
195.5...253 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
195.5...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Serracavo
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
20 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
12 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Adatto per installazione in serie:
sì