pagina iniziale

LEGRAND - LEG417046 CTX3 MINI - CONT 3P 12A 1NO 230VAC

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG417046 CTX3 MINI - CONT 3P 12A 1NO 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 195.5...253 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 195.5...253 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970404275

Codice prodotto

LEG417046

Cod. produttore

417046

Produttore

BTI

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

195.5...253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

195.5...253 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Serracavo

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

20 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

12 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

Contattore CTX3 MINI - 3P corrente massima in AC3 12A (in AC3) - contatto 1NO - tensione di controllo 230Vac - potenza motore trifase (a 400/415Vac) 5.5kW. Contatti ausiliari integrati, terminali di potenza a vite