pagina iniziale

LEGRAND - LEG416446 CTX3 - CONT 4P 100A 230V

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG416446 CTX3 - CONT 4P 100A 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 195.5...253 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 195.5...253 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970403704

Codice prodotto

LEG416446

Cod. produttore

416446

Produttore

BTI

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

195.5...253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

195.5...253 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Serracavo

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

100 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

65 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

30 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

Contattore CTX3 100 - 4P corrente massima in AC3 65A (in AC3) 100A (AC1) - tensione di controllo 230Vac. Senza Contatti ausiliari integrati, terminali di potenza a vite.