pagina iniziale

LEGRAND - LEG416306 CTX3 - CONT 3P 265A 100-240VAC 100-220V

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG416306 CTX3 - CONT 3P 265A  100-240VAC 100-220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 85...264 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 147 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 85...242 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 300 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970403520

Codice prodotto

LEG416306

Cod. produttore

416306

Produttore

BTI

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

85...264 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

147 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

85...242 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

300 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

102 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

85...264 V

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

265 A

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

200 A

Contattore CTX3 400 - 3P corrente massima in AC3 265A (in AC3) 300A (AC1) - contatto 2NO+2NC - tensione di controllo 110-240 Vac/dc - potenza motore trifase (a 400/415Vac) 147kW. Contatti ausiliari integrati, terminali di potenza a vite