pagina iniziale

LEGRAND - LEG416116 CTX3 - CONT 3P 22A 230VAC

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG416116 CTX3 - CONT 3P 22A 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 195.5...253 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 195.5...253 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970400161

Codice prodotto

LEG416116

Cod. produttore

416116

Produttore

BTI

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

195.5...253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

195.5...253 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Serracavo

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

40 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

22 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

11 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

13 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

5.5 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per installazione in serie:

Contattore CTX3 22 - 3P corrente massima in AC3 22A (in AC3) 40A (AC1) - contatto 1NO+1NC - tensione di controllo 230Vac - potenza motore trifase (a 400/415Vac) 11kW. Contatti ausiliari integrati, terminali di potenza a vite