pagina iniziale

LEGRAND - LEG415965 DX3 AFDD STOP ARC 1P+NR C10 10000A 30MA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 10 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Caratteristica di intervento - C

  • Differenziale tipo - A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971179608

Codice prodotto

LEG415965

Cod. produttore

415965

Produttore

BTI

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

10 A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Caratteristica di intervento:

C

Differenziale tipo:

A

Con neutro:

Tensione nominale:

230 V

Classe di limitazione:

3

Contatti ausiliari installati:

Altri

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

10 kA

Grado di protezione (IP):

IP20

Frequenza:

50 Hz

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Larghezza in numero di moduli:

3

Tensione di comando su contatti ausiliari:

AC

BTDIN Stop Arc - dispositivo di rilevamento arco elettrico associato ad interruttore magnetotermico differenziale 1P+N con corrente nominale di 10A, corrente differenziale 0,03A, tensione 230/240Vac, potere d\\'interruzione 10kA, curva C, tipo A