LEGRAND - LEG415956 DX3 AFDD STOP ARC 1P+NR B10 10000A 30MA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 10 A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Caratteristica di intervento - B
Differenziale tipo - A
Con neutro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3414971179585
Codice prodotto
LEG415956
Cod. produttore
415956
Produttore
BTI
Corrente nominale:
10 A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Caratteristica di intervento:
B
Differenziale tipo:
A
Con neutro:
sì
Tensione nominale:
230 V
Classe di limitazione:
3
Contatti ausiliari installati:
Altri
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
10 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Frequenza:
50 Hz
Categoria di sovratensione:
3
Larghezza in numero di moduli:
3
Tensione di comando su contatti ausiliari:
AC