LEGRAND - LEG414451 DISJONCTEUR 2P B32 1000V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 32 A
Numero di poli protetti - 2
Con neutro - no
Confezione
4 PZ
EAN
3245064144513
Codice prodotto
LEG414451
Cod. produttore
414451
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli protetti:
2
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
1000 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
44 mm
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
1000 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
8 kV
Installabile a incasso:
sì
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...35 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...50 mm²
Grado di protezione (IP):
IP20