LEGRAND - LEG414450 DISJONCTEUR 2P B25 1000V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 25 A
Numero di poli protetti - 2
Con neutro - no
Confezione
4 PZ
EAN
3245064144506
Codice prodotto
LEG414450
Cod. produttore
414450
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
25 A
Numero di poli protetti:
2
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
1000 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
44 mm
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
1000 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
8 kV
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2