pagina iniziale

LEGRAND - LEG387102 FASCETTA NATURALE 135X2,5

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG387102 FASCETTA NATURALE 135X2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 135 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3414971342385

Codice prodotto

LEG387102

Cod. produttore

387102

Produttore

BTI

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

135 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

90 N

Temperatura di esercizio:

-20...100 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

Fascetta naturale 135 x 2,5 mm. Dentatura interna. Poliammide PA6.6