LEGRAND - LEG349334 DSC-DADO A MOLLA M5 SENDZIMIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato sendzimir
Dimensione filettatura, metrica - 5
Con molla - no
Tipo di filettatura - Metrico
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561467699
Codice prodotto
LEG349334
Cod. produttore
349334
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato sendzimir
Dimensione filettatura, metrica:
5
Con molla:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Dado a molla M5. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.


