LEGRAND - LEG349330 DSC-COLONNA 45X135 L=1,8M ALLUM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1800 mm
Forma del profilo - Altri
Materiale - Alluminio
Superficie - Altri
Larghezza - 135 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8009561467910
Codice prodotto
LEG349330
Cod. produttore
349330
Produttore
BTI
Lunghezza:
1800 mm
Forma del profilo:
Altri
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Altri
Larghezza:
135 mm
Altezza:
65 mm
Modello:
Profilo doppio
Qualità del materiale:
Altri
Spessore del materiale:
3 mm
Colore:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Profilato 1800 mm. Sezione: 135 x 45 mm. Finitura: alluminio