LEGRAND - LEG348085 F31-PASSERELLA A FILO 3M 300X100 304X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Altezza - 100 mm
Forma del profilo - A forma di C
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
12 M
Serie di prodotti
EAN
8009561342972
Codice prodotto
LEG348085
Cod. produttore
348085
Produttore
BTI
Larghezza:
300 mm
Altezza:
100 mm
Forma del profilo:
A forma di C
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
26784 mm²
Base rettilinea. Altezza 100 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L


