pagina iniziale

LEGRAND - LEG348084 F31-PASSERELLA A FILO 3M 200X100 304X

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG348084 F31-PASSERELLA A FILO 3M 200X100 304X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Forma del profilo - A forma di C

  • Materiale - Acciaio inox

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 12 M

EAN

8009561342941

Codice prodotto

LEG348084

Cod. produttore

348084

Produttore

BTI

Larghezza:

200 mm

Altezza:

100 mm

Forma del profilo:

A forma di C

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

17184 mm²

Base rettilinea. Altezza 100 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L