pagina iniziale

LEGRAND - LEG348078 ZF31 - PASSERELLA A FILO 75/600 304L

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG348078 ZF31 - PASSERELLA A FILO 75/600 304L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio inox

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 6 M

EAN

8009561611931

Codice prodotto

LEG348078

Cod. produttore

348078

Produttore

BTI

Larghezza:

600 mm

Altezza:

75 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio inox

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Sottaceto e passivato

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Separatori integrati:

Nessuno

Colore:

Acciaio Inox

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

42329 mm²

Temperatura di esercizio:

-20...120 °C

Base rettilinea. Altezza 75 mm. Larghezza 600 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L