LEGRAND - LEG348064 F31-PASSERELLA A FILO 3M 200X50 304X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Altezza - 50 mm
Forma del profilo - A forma di C
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
12 M
Serie di prodotti
EAN
8009561342644
Codice prodotto
LEG348064
Cod. produttore
348064
Produttore
BTI
Larghezza:
200 mm
Altezza:
50 mm
Forma del profilo:
A forma di C
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
8234 mm²
Base rettilinea. Altezza 50 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L