LEGRAND - LEG348062 F31-PASSERELLA A FILO 3M 100X50 304X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Altezza - 50 mm
Forma del profilo - A forma di C
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
18 M
Serie di prodotti
EAN
8009561342583
Codice prodotto
LEG348062
Cod. produttore
348062
Produttore
BTI
Larghezza:
100 mm
Altezza:
50 mm
Forma del profilo:
A forma di C
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
3634 mm²
Base rettilinea. Altezza 50 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L


