LEGRAND - LEG348055 F31-PASSERELLA A FILO 3M 300X25 304X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Altezza - 25 mm
Forma del profilo - A forma di C
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
18 M
Serie di prodotti
EAN
8009561342521
Codice prodotto
LEG348055
Cod. produttore
348055
Produttore
BTI
Larghezza:
300 mm
Altezza:
25 mm
Forma del profilo:
A forma di C
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
7254 mm²
Base rettilinea. Altezza 25 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L


