LEGRAND - LEG348052 F31-PASSERELLA A FILO 3M 100X25 304X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Altezza - 25 mm
Forma del profilo - A forma di C
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
24 M
Serie di prodotti
EAN
8009561342439
Codice prodotto
LEG348052
Cod. produttore
348052
Produttore
BTI
Larghezza:
100 mm
Altezza:
25 mm
Forma del profilo:
A forma di C
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
2054 mm²
Base rettilinea. Altezza 25 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L