pagina iniziale

LEGRAND - LEG348037 F31-PASSERELLA A FILO 3M 500X100 EZ

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG348037 F31-PASSERELLA A FILO 3M 500X100 EZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Forma del profilo - A forma di C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 12 M

EAN

8009561342347

Codice prodotto

LEG348037

Cod. produttore

348037

Produttore

BTI

Larghezza:

500 mm

Altezza:

100 mm

Forma del profilo:

A forma di C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

45984 mm²

Base rettilinea. Altezza 100 mm. Larghezza 500 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.