pagina iniziale

LEGRAND - LEG348028 ZF31 - PASSERELLA A FILO 75/600 EZ

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG348028 ZF31 - PASSERELLA A FILO 75/600 EZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 6 M

EAN

8009561611863

Codice prodotto

LEG348028

Cod. produttore

348028

Produttore

BTI

Larghezza:

600 mm

Altezza:

75 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altri

Separatori integrati:

Nessuno

Colore:

Zinco

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

42329 mm²

Base rettilinea. Altezza 75 mm. Larghezza 600 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.