LEGRAND - LEG348022 ZF31-PASSERELLA A FILO 3M 100/75 EZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Altezza - 75 mm
Forma del profilo - A forma di C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
3 M
EAN
8009561342071
Codice prodotto
LEG348022
Cod. produttore
348022
Produttore
BTI
Larghezza:
100 mm
Altezza:
75 mm
Forma del profilo:
A forma di C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
5767 mm²
Base rettilinea. Altezza 75 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.


