LEGRAND - LEG348021 ZF31-PASSERELLA A FILO 3M 75X75 EZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 75 mm
Altezza - 75 mm
Forma del profilo - A forma di C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
3 M
Serie di prodotti
EAN
8009561498464
Codice prodotto
LEG348021
Cod. produttore
348021
Produttore
BTI
Larghezza:
75 mm
Altezza:
75 mm
Forma del profilo:
A forma di C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
4592 mm²
Base rettilinea. Altezza 75 mm. Larghezza 75 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.


