LEGRAND - LEG348016 ZF31-PASSERELLA A FILO 3M 400/50 EZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Altezza - 50 mm
Forma del profilo - A forma di C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
18 M
Serie di prodotti
EAN
8009561342019
Codice prodotto
LEG348016
Cod. produttore
348016
Produttore
BTI
Larghezza:
400 mm
Altezza:
50 mm
Forma del profilo:
A forma di C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
17434 mm²
Base rettilinea. Altezza 50 mm. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.